Weidmüller - Tournevis - 9205630000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 110 mm

  • largeur de lame - 4.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248772933

Réf. Sonepar

00097877293

Réf. Fournisseur

9205630000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

110 mm

largeur de lame:

4.5 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

BIT E6,3 0,6X4,5X110 -Tournevis