Weidmüller - Tournevis - 9205650000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 110 mm

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097877295

Réf. Fournisseur

9205650000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

110 mm

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

BIT E6.3 1.2X6.5X110 -Tournevis