Weidmüller - Tournevis - 9205670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248772971
Réf. Sonepar
00097877297
Réf. Fournisseur
9205670000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
70 mm
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 -Tournevis


