Weidmüller - Tournevis - 2749080000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 110 mm

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118895384

Réf. Sonepar

00097889538

Réf. Fournisseur

2749080000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

110 mm

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.