Weidmüller - Tournevis - 2749130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 185 mm
longueur de lame - 100 mm
diamètre de lame - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895438
Réf. Sonepar
00097889543
Réf. Fournisseur
2749130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
185 mm
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3 mm
poids:
38 g