Weidmüller - Tournevis - 2749160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 280 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895469
Réf. Sonepar
00097889546
Réf. Fournisseur
2749160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
280 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
diamètre de lame:
5.5 mm
matériau de la poignée:
plastique
poids:
92 g