Weidmüller - Tournevis - 2749180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 180 mm
poids - 70 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895483
Réf. Sonepar
00097889548
Réf. Fournisseur
2749180000
Réf. Commerciale
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
1
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
180 mm
poids:
70 g