Weidmüller - Tournevis - 2749380000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 261 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118895605

Réf. Sonepar

00097889560

Réf. Fournisseur

2749380000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

261 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

5.5 mm

finition de précision:

Non

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

100 g

Tournevis pour vis à tête fendue.