Weidmüller - Tournevis - 2749490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 165 mm
diamètre de lame - 9 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895810
Réf. Sonepar
00097889581
Réf. Fournisseur
2749490000
Marque
Weidmüller
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
165 mm
diamètre de lame:
9 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
40 g
traitement de surface de la lame:
autre


