Weidmüller - Tournevis - 2749560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur de lame - 70 mm
diamètre de lame - 3 mm
finition de précision - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895889
Réf. Sonepar
00097889588
Réf. Fournisseur
2749560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur de lame:
70 mm
diamètre de lame:
3 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Oui
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
40 g