Weidmüller - Tournevis - 2749640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 6.5 mm
épaisseur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 268 mm
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118896381
Réf. Sonepar
00097889638
Réf. Fournisseur
2749640000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
6.5 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
268 mm
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
122 g
Les Atouts de l'article:
Tournevis pour vis à tête fendue.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


