Weidmüller - Tournevis - 2749720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
diamètre de lame - 20 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118896466
Réf. Sonepar
00097889646
Réf. Fournisseur
2749720000
Marque
Weidmüller
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
205 mm
diamètre de lame:
20 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
50 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Tournevis Torx
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


