Weidmüller - Tournevis - 2749910000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 3

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • longueur totale - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118897210

Réf. Sonepar

00097889721

Réf. Fournisseur

2749910000

Marque

Weidmüller

système à vis:

cruciforme

taille:

3

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

longueur totale:

270 mm

diamètre de lame:

3 mm

finition de précision:

Non

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

141 g

Le tournevis cruciforme se distingue pas sa lame spécial, qui associe les éléments d'un tournevis pour vis à tête fendue avec ceux d'un cruciforme. Cela permet de transmettre les moments élevés avec les tournevis appropriés.