Weidmüller - Tournevis pour vis à tête fendue, Epaisseur de la lame (A): 0.3 mm - 2750060000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis pour vis à tête fendue, Epaisseur de la lame (A): 0.3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 1.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.3 mm

  • longueur totale - 140 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118897548

Réf. Sonepar

00097889754

Réf. Fournisseur

2750060000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

1.5 mm

épaisseur de lame:

0.3 mm

longueur totale:

140 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

40 mm

diamètre de lame:

1.5 mm

finition de précision:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Non

capuchon rotatif:

Oui

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

20 g

Tournevis

Les Atouts de l'article:

Tournevis pour vis à tête fendue.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.