Weidmüller - Tournevis - 2750080000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 175 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118897562

Réf. Sonepar

00097889756

Réf. Fournisseur

2750080000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

175 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.5 mm

finition de précision:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Non

capuchon rotatif:

Oui

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

20 g

Tournevis pour vis à tête fendue.