Weidmüller - TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ - Blocs de jonction - accessoire - 1879090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - trou oblong
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248473786
Réf. Sonepar
00097847378
Réf. Fournisseur
1879090000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


