Weidmüller - TST 10 SAKC10 - Série SAK - blocs de jonction - 0462700000

CopieCopie
Weidmüller - TST 10 SAKC10 - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 9.85 mm

  • hauteur - 9.85 mm

  • profondeur - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190124113

Réf. Sonepar

00097012411

Réf. Fournisseur

0462700000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

9.85 mm

hauteur:

9.85 mm

profondeur:

50.8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Les pieds de montage sont vissés au mur, par exemple, afin de permettre le montage des terminaisons.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.