Weidmüller - TW SAK35 - Série SAK - blocs de jonction Séparateur (bloc de jonction), beige, H - 0304360000

CopieCopie
Weidmüller - TW SAK35 - Série SAK - blocs de jonction Séparateur (bloc de jonction), beige, H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190038885

Réf. Sonepar

00097003888

Réf. Fournisseur

0304360000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

beige

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.