Weidmüller - TW SAKB/C/T - Série SAK - blocs de jonction - 0242920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 3 mm
couleur - beige
encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190069933
Réf. Sonepar
00097006993
Réf. Fournisseur
0242920000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
3 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


