Weidmüller - Unité de contrôle - 2932870000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 1024

  • nombre de pixels, vertical - 600

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986674196

Réf. Sonepar

00097667419

Réf. Fournisseur

2932870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

1024

nombre de pixels, vertical:

600

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

taille de l'écran:

7 pouces

technologie tactile:

tactile capacitif multipoint

avec affichage de messages:

Oui

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP66K

largeur de l'avant:

205 mm

hauteur de l'avant:

146.92 mm

profondeur d'encastrement:

52 mm

UV66-ADV-7-CAP-W-V2 -Unité de contrôle