Weidmüller - Unité de contrôle - 1517130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - autre
largeur - 44 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E/S u-remote IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118325003
Réf. Sonepar
00097832500
Réf. Fournisseur
1517130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
44 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
31 mm