Weidmüller - Unité de contrôle - 2665800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 43.4 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 101.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118715859
Réf. Sonepar
00097871585
Réf. Fournisseur
2665800000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
43.4 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
101.5 mm
Unité de contrôle
Les Atouts de l'article:
PC industriel pour applications industrielles
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
PC industriel pour applications industrielles
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


