Weidmüller - Unité de contrôle - 2676380000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 185 mm

  • profondeur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118750164

Réf. Sonepar

00097875016

Réf. Fournisseur

2676380000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

48 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

182 mm

Unité de contrôle

Les Atouts de l'article:

PC industriel pour applications industrielles

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.