Weidmüller - Unité de contrôle - 2676670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 18...32 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.6e+007
taille de l'écran - 12.1 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118750294
Réf. Sonepar
00097875029
Réf. Fournisseur
2676670000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
18...32 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+007
taille de l'écran:
12.1 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Oui
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
LCD
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP66
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
331 mm
hauteur de l'avant:
234 mm
profondeur d'encastrement:
73 mm