Weidmüller - Valise d'outillage équipée, - 2602320000

CopieCopie
Weidmüller - Valise d'outillage équipée,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 19

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118612950

Réf. Sonepar

00097003357

Réf. Fournisseur

2602320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre total d'outils:

19

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

4

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

8

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

2

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

1

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

9

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

1

nombre d'outils de test:

2

Coffret d'outillage (équipé), autres, Largeur: 465 mm, Hauteur: 255 mm, Profondeur: 352 mm