Weidmüller - VT SF 3/21 MC NE WS V0 - Repères de fils et câbles - Slimfix - 1689430001

CopieCopie
Weidmüller - VT SF 3/21 MC NE WS V0 - Repères de fils et câbles - Slimfix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 3...3.7 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 4.6 mm

Emballage et conditions

  • 512 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Slimfix

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190872472

Réf. Sonepar

00097087247

Réf. Fournisseur

1689430001

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.5...2.5 mm

diamètre du câble:

3...3.7 mm

longueur:

21 mm

largeur:

4.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.