Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE OR - Repérage de fils Système de codage des câbles, Orange, Dia - 1714101690

CopieCopie
Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE OR - Repérage de fils Système de codage des câbles, Orange, Dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 640 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190368623

Réf. Sonepar

00097036862

Réf. Fournisseur

1714101690

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.