Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2598350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 0.4 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
puissance dissipée - 10 W
largeur - 100 mm
hauteur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118611168
Réf. Sonepar
00097003335
Réf. Fournisseur
2598350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de sortie max. 1:
0.4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
puissance dissipée:
10 W
largeur:
100 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
34 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP65