Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2625240000

CopieCopie
Weidmüller - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - DC

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118629958

Réf. Sonepar

00097003627

Réf. Fournisseur

2625240000

Réf. Commerciale

Weidmüller

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

DC

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

nombre de LED:

42

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

flexible:

Non

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

40 mm

largeur:

240 mm

hauteur:

8 mm

indice de protection (IP):

IP67

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).