Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2821050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
flux lumineux - 406...406 lm
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675358398
Réf. Sonepar
00097535839
Réf. Fournisseur
2821050000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
flux lumineux:
406...406 lm
angle de rayonnement:
40...40 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
nombre de LED:
21
forme:
rectangulaire
couleur:
autre
flexible:
Non
intensité lumineuse:
140 cd
type de connexion:
câble
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
40 mm
largeur:
145 mm
hauteur:
8 mm
indice de protection (IP):
IP67
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non