Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10.2...10.2 W
angle de rayonnement - 100...100 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675906612
Réf. Sonepar
00097590661
Réf. Fournisseur
2899560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
10.2...10.2 W
angle de rayonnement:
100...100 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur:
40 mm
largeur:
190 mm
hauteur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP67