Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 27...27 W
flux lumineux - 1943...1943 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675906728
Réf. Sonepar
00097590672
Réf. Fournisseur
2899670000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
27...27 W
flux lumineux:
1943...1943 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
courant de fonctionnement:
1125...1125 mA
forme:
rond
longueur:
35 mm
largeur:
1120 mm
hauteur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP54