Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899920000

CopieCopie
Weidmüller - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 20.3...20.3 W

  • flux lumineux - 2532...2532 lm

  • angle de rayonnement - 100...100 °

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Weidmueller Industrial Light

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675906971

Réf. Sonepar

00097590697

Réf. Fournisseur

2899920000

Marque

Weidmüller

puissance de la lampe:

20.3...20.3 W

flux lumineux:

2532...2532 lm

angle de rayonnement:

100...100 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

courant de fonctionnement:

845.8...845.8 mA

forme:

rond

longueur:

30 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

17.5 mm

indice de protection (IP):

IP40

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).