Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.4...3.4 W
flux lumineux - 422...422 lm
angle de rayonnement - 100...100 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675907008
Réf. Sonepar
00097590700
Réf. Fournisseur
2899950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
3.4...3.4 W
flux lumineux:
422...422 lm
angle de rayonnement:
100...100 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
courant de fonctionnement:
141.7...141.7 mA
forme:
rond
longueur:
30 mm
largeur:
140 mm
hauteur:
17.5 mm
indice de protection (IP):
IP40