Weidmüller - WIL-SXXXX-FXPF-6500-X560-M8DX-S - Weidmueller Industrial Light - 2900180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13.8...13.8 W
flux lumineux - 1142...1142 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Weidmueller Industrial Light
EAN
4064675907121
Réf. Sonepar
00097590712
Réf. Fournisseur
2900180000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
13.8...13.8 W
flux lumineux:
1142...1142 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
forme:
rond
longueur:
30 mm
largeur:
560 mm
hauteur:
17.5 mm
Les Atouts de l'article:
WIL-SXXXX-FXPF-6500-X560-M8DX-S -Weidmueller Industrial Light
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


