Weidmüller - Wind Led - 2856750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
flux lumineux - 2000...2000 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675537069
Réf. Sonepar
00097553706
Réf. Fournisseur
2856750000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
20...20 W
flux lumineux:
2000...2000 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
420...420 mA
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
10
forme:
autre
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
105 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
44 mm
indice de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


