Weidmüller - Wind Led - 2833850000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - autre

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V2

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675591412

Réf. Sonepar

00097559141

Réf. Fournisseur

2833850000

Marque

Weidmüller

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

autre

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wind Led

Les Atouts de l'article:

Wind Led - PC RC F

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.