Weidmüller - Wind Led - 2903200000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 2

  • nombre de contacts de commande - 2

  • pour diamètre externe de câble - 7...13.5 mm

  • diamètre du connecteur - 20 mm

  • nombres de connecteurs data - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986122376

Réf. Sonepar

00097612237

Réf. Fournisseur

2903200000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

2

pour diamètre externe de câble:

7...13.5 mm

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

2

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

450 V

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

laiton

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

classe de protection (IP), monté:

IP68

blindé:

Non

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.