Weidmüller - Wind Led - 2992970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 3
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 7...13 mm
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099986872042
Réf. Sonepar
00097687204
Réf. Fournisseur
2992970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
7...13 mm
diamètre du connecteur:
20 mm
nombres de connecteurs data:
3
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de raccordement cable souple:
0.25...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
matériau du revêtement de contact:
laiton
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP68
blindé:
Non