Weidmüller - Wind Led - 1390850000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • longueur - 181 mm

  • désignation de la lampe - autre

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118190977

Réf. Sonepar

00097819097

Réf. Fournisseur

1390850000

Réf. Commerciale

Weidmüller

puissance de la lampe:

7...7 W

longueur:

181 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

avec télécommande:

Non

La lampe à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).