Weidmüller - Wind Led - 1390880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
longueur - 181 mm
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118190984
Réf. Sonepar
00097819098
Réf. Fournisseur
1390880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
7...7 W
longueur:
181 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP65
avec télécommande:
Non