Weidmüller - Wind Led - 2527070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097853830
Réf. Fournisseur
2527070000
Marque
Weidmüller
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
indice de protection (IP):
IP54
Wind Led
Les Atouts de l'article:
La lampe à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
La lampe à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


