Weidmüller - WS 12/6.5 MC NE GN - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, vert, Pas e - 1773561688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
540 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
EAN
4032248142040
Réf. Sonepar
00097814204
Réf. Fournisseur
1773561688
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


