Weidmüller - ZEW 35 DBS V0 - Rails-accessoires (PT19) L'équerre de blocage garantit une fixat - 2573560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
mode de pose - Rail DIN 35 mm
matériau - plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
EAN
4050118583601
Réf. Sonepar
00097858425
Réf. Fournisseur
2573560000
Marque
Weidmüller
couleur:
beige
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Rails-accessoires (PT19)
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


