Weidmüller - ZW 5 RS OR Élément intermédiaire (boîtier de profilé modulair - 0119760000

CopieCopie
Weidmüller - ZW 5 RS OR Élément intermédiaire (boîtier de profilé modulair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 8.7 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190186098

Réf. Sonepar

00097018609

Réf. Fournisseur

0119760000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

8.7 mm

hauteur:

70 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

20.6 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.