Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
WERMA - Ampoule halogene 35W 24V

WERMA - Ampoule halogene 35W 24V

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - GY6,35

  • courant nominal - 1458 mA

  • tension de lampe - 24...24 V

  • diamètre - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787009147

Réf. Sonepar

04541700914

Réf. Fournisseur

95588335

Réf. Commerciale

WERMA

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

GY6,35

courant nominal

1458 mA

tension de lampe

24...24 V

diamètre

10 mm

longueur totale

42 mm

Lampe halogène