WERMA - Buzzer electronique 80dB - Serie 109 - Son pulse - 24VAC-DC - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787000625
Réf. Sonepar
04541700062
Réf. Fournisseur
10901075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
volume
80 dB
couleur du boîtier/corps
noir
type de tonalité
tonalité intermittente
mode de pose
encastré
type de courant
AC/DC
consommation d'électricité
0.025 A
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
autre
transfo incorporé
Non
Buzzer électronique 80dB - Série 109 - Son pulsé - 24VAC-DC - Montage encastré - Buzzer encastrable - faible consommation - câblage simple