WERMA - Combine Feu fixe & buzzer 92dB - Serie 420 - 24VAC-DC - Orange - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787007150
Réf. Sonepar
04541700715
Réf. Fournisseur
42031075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.045 A
source lumineuse
LED
volume
92 dB
type de signal optique
lumière continue
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
fréquence du signal sonore
2.3...2.3 kHz
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
Combiné Feu fixe & buzzer 92dB - Série 420 - 24VAC-DC - Orange - Montage à plat - Sans entretien et longue durée de vie - Feu et sirène peuvent être déclenchés séparément