WERMA - Combine Feu fixe & Sirene 108dB - Serie 430 - 24VAC-DC - Vert - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787025901
Réf. Sonepar
04541702590
Réf. Fournisseur
43020075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
vert
type de signal acoustique
autre
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.54 A
puissance
1 W
source lumineuse
LED
volume
108 dB
type de signal optique
lumière continue
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
Combiné Feu fixe & Sirène 108dB - Série 430 - 24VAC-DC - Vert - Montage à plat - 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée p - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB