WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 431 - 115-230VAC - Rouge Montage à plat - 43110060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Combiné Fixe/flash/EVS-Sirène 431
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787026083
Réf. Sonepar
04541702608
Réf. Fournisseur
43110060
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.135 A
puissance:
1 W
source lumineuse:
LED
volume:
108 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Trois types d’éclairage télécommandables32 sons avec réglage spécifique à l’application, un son télécommandableRéglage du niveau sonore jusqu’à 108 dBLumière et son à commande séparée pour une signalisation à deux niveauxAu choix, avec cornière intégrée pour un montage mural simple sans accessoires supplémentaires